SIEMENS - SIE5ST3674-6 SB.COLL. 10MMQ 6X 1P+N COMP. 1UM FISSA - 5ST3674-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 1
Länge - 113 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869573564
Artikelnummer
SIE5ST3674-6
Herstellernummer
5ST3674-6
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
1
Länge:
113 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Querschnitt:
10 mm²
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento 1p/N 6x apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali 6 UM lunghezza fissa sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.




