Startseite

SIEMENS - SIE5ST36730 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 12x (1 fase+N), 218mm - 5ST36730

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST36730 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 12x (1 fase+N), 218mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Länge - 218 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869566580

Artikelnummer

SIE5ST36730

Herstellernummer

5ST36730

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Länge:

218 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento a 3 poli/N 12x apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali 12 UM lunghezza fissa sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.