Startseite

SIEMENS - SIE5ST36651HG Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 4x 3 fasi, 205mm - 5ST36651HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST36651HG Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 4x 3 fasi, 205mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869382425

Artikelnummer

SIE5ST36651HG

Herstellernummer

5ST36651HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

205 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 4x trifase secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.