Startseite

SIEMENS - SIE5ST3651 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 2x (3 fasi+N), 140mm - 5ST3651

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3651 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 2x (3 fasi+N), 140mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 140 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869318608

Artikelnummer

SIE5ST3651

Herstellernummer

5ST3651

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

140 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

8

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2x quadrifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componentiaggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.