SIEMENS - SIE5ST3634 Sbarra di collegamento a punte 16mm², monofase, 6x (1 fase+AUX), 158mm - 5ST3634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 158 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869318455
Artikelnummer
SIE5ST3634
Herstellernummer
5ST3634
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
158 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja


