SIEMENS - SIE5ST3630 Sbarra di collegamento a punte 16mm², monofase, 2x 1 fase, 33mm - 5ST3630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 33 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869318417
Artikelnummer
SIE5ST3630
Herstellernummer
5ST3630
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
33 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


