SIEMENS - SIE5ST3622 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 3x (3 fasi+N), 210mm - 5ST3622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 210 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869318387
Artikelnummer
SIE5ST3622
Herstellernummer
5ST3622
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
210 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


