SIEMENS - SIE5ST3603 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 2x (1 fase+AUX), 40mm - 5ST3603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 40 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869318219
Artikelnummer
SIE5ST3603
Herstellernummer
5ST3603
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
40 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja


