Startseite

SIEMENS - SIE5ST3602 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 12x 1 fase, 212mm - 5ST3602

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3602 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 12x 1 fase, 212mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 212 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869318202

Artikelnummer

SIE5ST3602

Herstellernummer

5ST3602

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

212 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 12x monofase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componentiaggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.