Startseite

SIEMENS - SIE5ST2523 Cavo di collegamento con connettore 6 mm², lungo 120 mm, isolamento nero - 5ST2523

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST2523 Cavo di collegamento con connettore 6 mm², lungo 120 mm, isolamento nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869319087

Artikelnummer

SIE5ST2523

Herstellernummer

5ST2523

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Cavo di collegamento con connettore 6mm2, Lunghezza 120mm Isolamento nero Accessori SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.