SIEMENS - SIE5ST2522 Sbarra collettrice, a 4 fasi, modulo 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - -99999 A
Ausführung - sonstige
Breite - -99999 mm
Höhe - -99999 mm
Länge - -99.999 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869319070
Artikelnummer
SIE5ST2522
Herstellernummer
5ST2522
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
-99999 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
-99999 mm
Höhe:
-99999 mm
Länge:
-99.999 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
sbarra collettrice, quadrifase 36 modulo Sbarra collettrice SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare ecollegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


