Startseite

SIEMENS - SIE5ST2504 Blocco distributore a 1 polo, 80A, 690V ingresso 1x 16mm² uscita: 8x 10mm² - 5ST2504

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST2504 Blocco distributore a 1 polo, 80A, 690V ingresso 1x 16mm² uscita: 8x 10mm²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869318974

Artikelnummer

SIE5ST2504

Herstellernummer

5ST2504

Hersteller

SIE

Blocco distributore a 1 polo, 80A, 690V ingresso: 1x 16 mm2 uscita: 8x 10 mm2 per montaggio su guida DIN Blocco distributore SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivisono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione.