SIEMENS - SIE5ST2503 Blocco distributore a 4 poli, 160A, 500V ingresso 1x 10-35mm² uscita 3x 6-25+8x 2,5-16mm² - 5ST2503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 160 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4001869318967
Artikelnummer
SIE5ST2503
Herstellernummer
5ST2503
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
160 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Bemessungsspannung:
690 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
162 mm
Höhe:
50 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...70 °C


