Startseite

SIEMENS - SIE5SM28452 BLOCCO DIFF. 4P 63A 1A TIPO AC X 5SY - 5SM28452

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM28452 BLOCCO DIFF. 4P 63A 1A TIPO AC X 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869171159

Artikelnummer

SIE5SM28452

Herstellernummer

5SM28452

Hersteller

SIE

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

4 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...45 °C

blocco differenziale, a 4 poli, tipo AC, selettivo, In: 63 A, 1000 mA, Un AC: 400 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.