SIEMENS - SIE5SM26476 Blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SP4 - 5SM26476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 100 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869059167
Artikelnummer
SIE5SM26476
Herstellernummer
5SM26476
Hersteller
SIE
Nennstrom:
100 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...50 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...50 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C


