Startseite

SIEMENS - SIE5SM26456 Blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY - 5SM26456

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM26456 Blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869171104

Artikelnummer

SIE5SM26456

Herstellernummer

5SM26456

Hersteller

SIE

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

4 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

1 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anchecircuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.