SIEMENS - SIE5SM26452 BLOC.DIFF.4P 63A 0,3A TIPO AC K SEL.5SY - 5SM26452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869171135
Artikelnummer
SIE5SM26452
Herstellernummer
5SM26452
Hersteller
SIE
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...45 °C


