Startseite

SIEMENS - SIE5SM26278 Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM26278 Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869144139

Artikelnummer

SIE5SM26278

Herstellernummer

5SM26278

Hersteller

SIE

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

2

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.