SIEMENS - SIE5SM26228 Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SY - 5SM26228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869171241
Artikelnummer
SIE5SM26228
Herstellernummer
5SM26228
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
5 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C


