SIEMENS - SIE5SM23420 Blocco differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SY - 5SM23420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869171050
Artikelnummer
SIE5SM23420
Herstellernummer
5SM23420
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...45 °C



