SIEMENS - SIE5SM23356 Blocco differenziale, a 3 poli, tipo A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SY - 5SM23356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4001869227276
Artikelnummer
SIE5SM23356
Herstellernummer
5SM23356
Hersteller
SIE
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
1 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C


