SIEMENS - SIE5SE2280 Cartuccia fusibile NEOZED, D03, 80 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V - 5SE2280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D03
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - blau
Packung
10 ST
EAN
4001869022055
Artikelnummer
SIE5SE2280
Herstellernummer
5SE2280
Hersteller
SIE
Baugröße:
D03
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
blau
cartuccia fusibile NEOZED, D03, 80 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V


