Startseite

SIEMENS - SIE5SD8020 Cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori, classe di impiego gC - 5SD8020

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD8020 Cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori, classe di impiego gC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021690

Artikelnummer

SIE5SD8020

Herstellernummer

5SD8020

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

690 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

blau

cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori classe di impiego gG grandezza DIII, E33, 20 A