SIEMENS - SIE5SD611 Cartuccia fusibile DIAZED 750 V per protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratteristica rapida
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 750 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021638
Artikelnummer
SIE5SD611
Herstellernummer
5SD611
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
750 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
Kupfer
cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 63A