Startseite

SIEMENS - SIE5SD606 Cartuccia fusibile DIAZED 750 V per protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratteristica rapida - 5SD606

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD606 Cartuccia fusibile DIAZED 750 V per protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratteristica rapida

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021591

Artikelnummer

SIE5SD606

Herstellernummer

5SD606

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

750 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

blau

cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 20A