SIEMENS - SIE5SD603 Cartuccia fusibile DIAZED 750 V per protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratteristica rapida

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 750 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021560
Artikelnummer
SIE5SD603
Herstellernummer
5SD603
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
750 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grün
cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 6A