SIEMENS - SIE5SD450 Cartuccia fusibile SILIZED 500 V per protezione semiconduttori extrarapida, grandezza DIII, E33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021454
Artikelnummer
SIE5SD450
Herstellernummer
5SD450
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
sonstige
cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DIII, E33, 35A