SIEMENS - SIE5SC211 Cartuccia fusibile DIAZED 500 V per protezione di cavi e conduttori gC, grandezza DIVH, R1 - 5SC211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 80 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
3 ST
EAN
4001869021355
Artikelnummer
SIE5SC211
Herstellernummer
5SC211
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
80 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
Silber
cartuccia fusibile DIAZED 500 V per protezione di cavi e conduttori gG, grandezza DIVH, R1 1/4, 80 A


