SIEMENS - SIE5SB4111 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=35A Un=AC 500V/DC 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
1 ST
EAN
4001869573137
Artikelnummer
SIE5SB4111
Herstellernummer
5SB4111
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
schwarz
cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=35A In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V classe di impiego gG