SIEMENS - SIE5SB2611 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII In=16A Un=AC 500V/DC 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 16 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
25 ST
EAN
4001869573090
Artikelnummer
SIE5SB2611
Herstellernummer
5SB2611
Hersteller
SIE
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grau
cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII In=16A In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V classe di impiego gG