SIEMENS - SIE5SA2811 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DI In=25A Un=AC 500V/DC 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4001869573083
Artikelnummer
SIE5SA2811
Herstellernummer
5SA2811
Hersteller
SIE
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
gelb
cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DI In=25A Un=500V AC/440V DC classe di servizio gG