SIEMENS - SIE5SA231 Cartuccia fusibile DIAZED 500 V ritardata, TNDZ, E16, 6 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4001869021041
Artikelnummer
SIE5SA231
Herstellernummer
5SA231
Hersteller
SIE
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grün
cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 6A