SIEMENS - SIE4EU30222BA000AA0 Reattanza di commutazione, trifase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 400/50, I Ln(A)360 - 4EU30222BA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom bei AC - 360...360 A
Bemessungsinduktivität - 0.056 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869938424
Artikelnummer
SIE4EU30222BA000AA0
Herstellernummer
4EU30222BA000AA0
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
360...360 A
Bemessungsinduktivität:
0.056 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
490.1 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %


