Startseite

SIEMENS - SIE4EP37002US00 Reattanza di rete per convertitore di frequenza, trifase Un1(V) 480, Ithmax 1 A/F1(Hz) 35,5/60 - 4EP37002US00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4EP37002US00 Reattanza di rete per convertitore di frequenza, trifase Un1(V) 480, Ithmax 1 A/F1(Hz) 35,5/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 31.95...31.95 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.396999999 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869937496

Artikelnummer

SIE4EP37002US00

Herstellernummer

4EP37002US00

Hersteller

SIE

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom bei AC:

31.95...31.95 A

Bemessungsinduktivität:

0.396999999 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

ja

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

2 %

reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi:3; Un1(V):480; Ithmax 1(A) / F1(Hz):35,5 /60; I LN (A):31,95; UK(%):2; LN(MH):0,397; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite ; EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >reattanza< Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.