SIEMENS - SIE4EP36013DS00 Reattanza di commutazione, trifase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 16/50, I Ln(A)14,4 - 4EP36013DS00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom bei AC - 14.4...14.4 A
Bemessungsinduktivität - 1.4 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937434
Artikelnummer
SIE4EP36013DS00
Herstellernummer
4EP36013DS00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
14.4...14.4 A
Bemessungsinduktivität:
1.4 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
19.6 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %


