SIEMENS - SIE4EP32001US00 Reattanza di rete per convertitore di frequenza, trifase Un1(V) 480, Ithmax 1 A/F1(Hz) 6,3/60 - 4EP32001US00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 5.67...5.67 A
Bemessungsinduktivität - 2.239999999 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937205
Artikelnummer
SIE4EP32001US00
Herstellernummer
4EP32001US00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
5.67...5.67 A
Bemessungsinduktivität:
2.239999999 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %


