Startseite

SIEMENS - SIE4EM49121CB00 Reattanza di commutazione, monofase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 14/50, I Lin(A)12,6 - 4EM49121CB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4EM49121CB00 Reattanza di commutazione, monofase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 14/50, I Lin(A)12,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 1

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 12.6...12.6 A

  • Bemessungsinduktivität - 3.46 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869943497

Artikelnummer

SIE4EM49121CB00

Herstellernummer

4EM49121CB00

Hersteller

SIE

Polzahl, Primärseite:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom bei AC:

12.6...12.6 A

Bemessungsinduktivität:

3.46 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

ja

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

17.1 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

ja

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...50 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

4 %

reattanza di commutazione per convertitore; fasi:1; Un1(V):400; Ithmax 1(A) / F1(Hz):14 /50; I LN (A):12,6; UK(%):4; LN(MH):3,46; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; EN 61558-2-20 >reattanza< Le reattanzemonofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.