SIEMENS - SIE4EM49117CB00 Reattanza di commutazione, monofase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 10/50, I Ln(A)9 - 4EM49117CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom bei AC - 9...9 A
Bemessungsinduktivität - 4.84 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869943626
Artikelnummer
SIE4EM49117CB00
Herstellernummer
4EM49117CB00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
9...9 A
Bemessungsinduktivität:
4.84 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
12.2 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %