SIEMENS - SIE4EJ99000EG Reattanza di scarica, Un(V) 690, IEFF(A):0,02 - 4EJ99000EG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Schutzart (IP) - IP00
Geeignet als Netzdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948078365
Artikelnummer
SIE4EJ99000EG
Herstellernummer
4EJ99000EG
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0.02 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...0 Hz