SIEMENS - SIE4AV41102EB000A Alimentatore monofase PN(kW) 0,24, Upri=400-230 V +/-15, Usec (V DC): 24 - 4AV41102EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Kurzschlussfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869931463
Artikelnummer
SIE4AV41102EB000A
Herstellernummer
4AV41102EB000A
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
240 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
120 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Tiefe:
105 mm
Höhe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP00
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
120 mm