SIEMENS - SIE4AV34002FB000A Alimentatore trifase PN(kW) 0,96, Upri=400 V +/-20, Usec (V DC): 24 - 4AV34002FB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Kurzschlussfest - nein
Tragschienenmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869931784
Artikelnummer
SIE4AV34002FB000A
Herstellernummer
4AV34002FB000A
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Kurzschlussfest:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite:
266 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
165 mm
Höhe:
260 mm
Schutzart (IP):
IP00
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
266 mm


