SIEMENS - SIE4AV32002EB000A Alimentatore trifase PN(kW) 0,48, Upri=400 V +/-20, Usec (V DC): 24 - 4AV32002EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Kurzschlussfest - nein
Tragschienenmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869930619
Artikelnummer
SIE4AV32002EB000A
Herstellernummer
4AV32002EB000A
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite:
216 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
115 mm
Höhe:
220 mm
Schutzart (IP):
IP00
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
216 mm


