SIEMENS - SIE4AV22012EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,12, Upri (V) 400-230 (240)-115 (120) - 4AV22012EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Breite - 105 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4001869930688
Artikelnummer
SIE4AV22012EB000A
Herstellernummer
4AV22012EB000A
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Breite:
105 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
113 mm
Höhe:
157 mm
Schutzart (IP):
IP00
Einbaubreite:
105 mm


