Startseite

SIEMENS - SIE4AV20012EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,06, Upri (V) 400-230 (240)-115 (120) - 4AV20012EB000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AV20012EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,06, Upri (V) 400-230 (240)-115 (120)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Breite - 84 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869930671

Artikelnummer

SIE4AV20012EB000A

Herstellernummer

4AV20012EB000A

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Breite:

84 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

100 mm

Höhe:

142 mm

Schutzart (IP):

IP00

Einbaubreite:

84 mm

alimentazione; fasi:1; Pn(kW):0,06; Upri(V):400-230(240)-115(120); Usec(V DC):24; Isec(A DC):2,5/3 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):5; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.