Startseite

SIEMENS - SIE3VA91140RL20 Dispositivo differenziale RCD520 Basic RCD tipo A montato in basso - 3VA91140RL20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3VA91140RL20 Dispositivo differenziale RCD520 Basic RCD tipo A montato in basso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949002024

Artikelnummer

SIE3VA91140RL20

Herstellernummer

3VA91140RL20

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

dispositivo di protezione differenziale RCD520 Basic RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=160A Ue=100-480V Accessori per: 3VA1 Interruttori automatici scatolati SENTRON3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.