SIEMENS - SIE3UG48222AA40 Relè di controllo digitale per sorveglianza di corrente, 22,5 mm, per IO-Link, 0,05-10 A - 3UG48222AA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.05...750 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209895812
Artikelnummer
SIE3UG48222AA40
Herstellernummer
3UG48222AA40
Hersteller
SIE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.05...750 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Versorgungsspannung bei DC:
18...30 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.05...10 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.05...10 A
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsmessbereich:
24...24 V
Stromart:
AC/DC


