SIEMENS - SIE3UG46512AW30 Relè di controllo digitale, controllo del numero di giri da 0,1 a 2200 r/min - 3UG46512AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung - ja
Funktion Stillstandsüberwachung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209682047
Artikelnummer
SIE3UG46512AW30
Herstellernummer
3UG46512AW30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Rückführkreis:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
103 mm


