Startseite

SIEMENS - SIE3UG46511AW30 Relè di controllo digitale, controllo del numero di giri da 0,1 a 2200 r/min - 3UG46511AW30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG46511AW30 Relè di controllo digitale, controllo del numero di giri da 0,1 a 2200 r/min

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - ja

  • Funktion Stillstandsüberwachung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209667457

Artikelnummer

SIE3UG46511AW30

Herstellernummer

3UG46511AW30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

ja

Funktion Stillstandsüberwachung:

nein

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Mit Rückführkreis:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

102 mm

Relè di controllo digitale sorveglianza del numero di giri da 0,1 a 2200 1/min superamento in positivo e in negativo AC/DC 24...240V, DC e AC 50 fino a 60 Hz ritardo allavviamento 1 fino a 900 s ritardo di sgancio 0.1 ... 99.9 s Isteresi 0.1 ... 99 1/min 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore morsetto a vite Prodotto successore per 3UG3051 Relè di controllo velocità regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del superamento in positivo e in negativo di numeri di giri, ad es. in caso di slittamento o rottura di una trasmissione a cinghia, anche in caso di motori con rotazione lenta. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Messa in servizio rapida grazie alla parametrizzazione guidata da menu e alla visualizzazione del valore reale per la determinazione delvalore limite. Lapparecchio offre una visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore. Sono collegabili sensori a 2 o 3 fili e sensori con uscita di comando meccanica o elettronica. La tensione ausiliaria per il sensore è integrata. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Diagnostica dimpianto affidabile grazie a chiare segnalazioni di errore sul display e alla memoria degli errori attivabile. Gli apparecchi sono disponibilioltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibilia scelta con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.