Startseite

SIEMENS - SIE3UG45012AA30 Relè di controllo analogico, controllo di resistenza da 2 a 200 kOhm - 3UG45012AA30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG45012AA30 Relè di controllo analogico, controllo di resistenza da 2 a 200 kOhm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Physikalisches Messprinzip - sonstige

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 10 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209665316

Artikelnummer

SIE3UG45012AA30

Herstellernummer

3UG45012AA30

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Physikalisches Messprinzip:

sonstige

Anzahl der Elektrodeneingänge:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.5 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Relè di controllo analogico sorveglianza di livello sorveglianza della resistenza da 2 a 200 kOhm superamento in positivo e in negativo tensione di alimentazione AC/DC 24 V DC e AC 50 fino a 60 Hz senza separazione galvanica al circuito di misura regolazione a 2 punti o a 1 punto ritardo di sgancio 0,5 ... 10 s 1 contatto CO tecnica di collegamento a molla Relè di controllo livello regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del livello di liquidi conduttivi per la protezione da traboccamento, funzionamento a secco o perdita. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Adattabile con flessibilità a diversi liquidi conduttivi grazie allimpostazione analogica della sensibilità. Funzione di afflusso o deflusso a scelta. Mediante limpostazione del ritardo di intervento è possibile compensare anche movimenti donda. Sono collegabili anche altri sensori resistivi, ad es. fotoresistenze, sensori di temperatura, trasduttori di corsa basati su resistenza etc. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esenteda manutenzione e resistente alle vibrazioni. Come accessori sono disponibili elettrodi a filo a 2 e 3 poli accorciabili secondo necessità per montaggio dallalto/dal basso nonché elettrodi ad archetto per il montaggio di lato, per altezze di riempimento maggiori e minimo fabbisogno di spazio. Ulteriori accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.