SIEMENS - SIE3UF75101AA000 Modulo di guasto verso terra, con rilevamento analogico di corrente differenziale, 1 ingresso per il collegamento di un trasformatore di corrente d... - 3UF75101AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erdschlussmodul
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209912496
Artikelnummer
SIE3UF75101AA000
Herstellernummer
3UF75101AA000
Hersteller
SIE
Ausführung:
Erdschlussmodul
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20


